平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個
アズワン品番67-0459-56
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番67-0403-39
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番67-0403-12
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番67-0403-11
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Tab-on Tab絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.8mmLOMシリーズ圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様シリーズ:BHS●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●オス・メス:メス●コネクタタイプ:圧着端子●最小ワイヤサイズAWG:28AWG●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●長さ:7.5mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 17.9mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ厚さ = 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:Tab-on Tab●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブ厚さ:0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:20.8mm●LOMシリーズ圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 21mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード