10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1箱(100個)ほか
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
RoHS
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類裸圧着端子 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
679 税込747
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
RoHS
種類裸圧着端子 規格UL listed E42024CSA LR20812 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
RoHS
種類裸圧着端子 端子形状角先開形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
509 税込560
3日以内出荷

仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷