「圧着端子 y型 1.25」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)7.2
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)3.7
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
規格UL listed E42024CSA LR20812
端子形状先開形
寸法F(mm)6.3
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.8
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状角先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥509
税込¥560
3日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形