カテゴリ

  • 電気材料(95)
    • 丸形圧着端子(13)
    • Y型(先開型)圧着端子(10)
    • その他形状圧着端子(19)
    • 閉端接続子(5)
  • 制御機器(1,064)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(175)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(102)
    • ナイロンコネクタ用コンタクト(2)
  • 作業工具(14)
    • 圧着工具本体(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • ユーアールディ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • INTERPLAN(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • 品川商工(3)
  • コーセル(2)
  • アメリカン電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • oneA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • GSユアサ(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • マクセルイズミ(1)
  • パナソニックEWエンジニアリング(1)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(14)
端子形状
二つ穴端子(2)
端子形状
先開形(12)
端子形状
差込形(2)
端子形状
板形(8)
端子形状
棒形(4)
端子形状
閉端接続子(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(6)
  • 1.04~2.63(7)
  • 2(6)
  • 2.63~6.64(8)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(22)
  • 11(22)
  • 12(25)
  • 14(24)
  • 15(24)
  • 16(30)
  • 17(25)
  • 18(25)
  • 19(25)
  • 20(25)
  • 21(24)
  • 22(27)
  • 23(10)
  • 24(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(13)
  • 1~2未満(44)
  • 2~3未満(40)
  • 3~4未満(7)
  • 6~7未満(38)
  • 9~10未満(3)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(9)
  • 40~50未満(9)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(9)
  • 300以上(8)
内径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.9(4)
  • 2.2(6)
  • 2.7(3)
  • 3.2(13)
  • 3.7(13)
  • 4.3(13)
  • 5.3(16)
  • 6.4(15)
  • 8.4(10)
  • 10.5(9)
  • 11(1)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
幅(mm)
  • 5.2(8)
  • 5.5(8)
  • 5.8(5)
  • 6.4(10)
  • 6.6(9)
  • 7(5)
  • 7.2(14)
  • 8(10)
  • 8.5(13)
  • 9.5(16)
  • 11.6(8)
  • 12(11)
  • 13.2(4)
  • 13.5(6)
  • 13.6(5)
  • 15(8)
  • 22(6)
  • 28.5(5)
  • 36(7)
  • 44(6)
5.2・5.5・5.8・6.4・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5・11.6・12・13.2・13.5・13.6・15・22・28.5・36・44・幅(mm)をもっと見る
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(5)
  • 絶縁付圧着端子(25)
  • 裸圧着スリーブ(5)
  • 裸圧着端子(19)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ・裸圧着端子
全長(mm)
  • 14.4(4)
  • 15(8)
  • 15.7(7)
  • 15.8(6)
  • 16(5)
  • 16.4(6)
  • 16.5(7)
  • 16.8(5)
  • 17.4(4)
  • 18.6(8)
  • 19(7)
  • 20(15)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(17)
  • 23(5)
  • 26.2(5)
  • 26.5(8)
  • 27(7)
  • 32.5(5)
14.4・15・15.7・15.8・16・16.4・16.5・16.8・17.4・18.6・19・20・20.2・20.8・21・23・26.2・26.5・27・32.5・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(16)
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブルー(24)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(24)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(4)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(972)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日本圧着端子」の検索結果

1,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQJST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
裸圧着端子(丸形) JST(日本圧着端子製造)裸圧着端子(丸形)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型8極 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型8極JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2055-78
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型5極 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型5極JST(日本圧着端子製造)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:5極アズワン品番68-2055-72
ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピン JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピンJST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2055-67
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極JST(日本圧着端子製造)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2055-75
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極JST(日本圧着端子製造)
59税込65
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:4極アズワン品番68-2042-82
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 8極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 8極JST(日本圧着端子製造)
99税込109
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2055-77
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極JST(日本圧着端子製造)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:5極アズワン品番68-2055-71
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 3極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 3極JST(日本圧着端子製造)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:3極アズワン品番68-2055-68
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極JST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極JST(日本圧着端子製造)
99税込109
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2056-06
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 6極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 6極JST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2056-04
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極JST(日本圧着端子製造)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2032-54
NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付JST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
62税込68
1個
5日以内出荷
ファストン端子 メス JST(日本圧着端子製造)ファストン端子 メスJST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
当日出荷
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個アズワン品番67-0459-56
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1個
5日以内出荷
JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)アズワン品番67-0401-20
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型JST(日本圧着端子製造)
86税込95
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-25
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
34税込37
1個
予約販売
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-12
JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09V JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09VJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1箱(30個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
6,198税込6,818
1箱(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH定格電圧(V)50.0定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1箱(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1箱(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST, MicroSDカードコネクタ, MicroSD SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) JST(日本圧着端子製造)JST, MicroSDカードコネクタ, MicroSD SDHK-8BNS-K-303-TB(HF)JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向横型
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1箱(20個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電圧(V)150定格電流(A)10表面処理コンタクト:銅、錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
XHコネクター ベース付ポスト トップ型 12極 JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポスト トップ型 12極JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個アズワン品番67-0401-21
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
当日出荷
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-39
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
5日以内出荷
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-90
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型JST(日本圧着端子製造)
51税込56
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:2極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-23
丸型端子(10個入) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(10個入)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
5日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203アズワン品番67-2375-93
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら