「絶縁圧着」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様シリーズ = V2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様シリーズ = FV2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 6.4mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
仕様シリーズ = LRB絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWGスタッドサイズ = M3コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.6mm全長 = 21mmLRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 4.3mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 20mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 6.4mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ:1.5 → 3 mm2, 16 → 14 AWG●全長:17.1mm●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●シリーズ:SD●JST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。
全長(mm)305
仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用
トラスコ品番422-6381
質量(g)600
圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
1丁
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様シリーズ = LRB絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGスタッドサイズ = M3コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.6mm全長 = 21mmLRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
仕様シリーズ = FV断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = 4mm色 = 青全長 = 21mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ