「閉端接続子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
色乳白色
定格電流(A)600
JIS規格○
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。
全長(mm)295
質量(g)500
関連キーワード