「06r-jwpf-vsle-d」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.7mm幅 = 9.5mm深さ = 16.5mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード