カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • オカムラ(岡村製作所)(91)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • エスコ(59)
  • SMC(41)
  • サンドビック(26)
  • KEMET(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ミトロイ(15)
  • ニッサン(15)
  • マルヤス電業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • PIAA(11)
  • Vivotek(10)
  • CoolHeat(10)
  • CKD(9)
  • FACOM(9)
  • TRUSCO(8)
  • 三菱電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EH-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)JST 計装ケーブルJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極JST(日本圧着端子製造)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2032-54
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22