カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(5)
  • 協和ハーモネット(5)
  • RS PRO(117)
  • 品川電線(1)
  • 金子コード(1)
  • サンコー電商(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • ミリオン(共和)(4)
  • 共立電子産業(32)
  • 大栄電線工業(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(52)
  • サトーパーツ(49)
  • 日本モレックス(molex)(43)
  • StarTech.com(29)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • ハーティング(28)
  • サンワサプライ(27)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
599税込659
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
679税込747
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
829税込912
1セット(100個)
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BXFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷
ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズJST(日本圧着端子製造)
96税込106
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LVFシリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリールJST(日本圧着端子製造)
68税込75
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子 RシリーズJST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)RTシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 非絶縁 丸形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
BSFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSFシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷
種別バラ端子適合ケーブルAWG20~26被覆外径(mm)2.1~2.5
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤーJST(日本圧着端子製造)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズJST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
JST 端子 ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
7日以内出荷
JST ファストン端子 メス YLN シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス YLN シリーズJST(日本圧着端子製造)
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVD シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVD シリーズJST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1箱(250個)
欠品中
仕様シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ソケット LEB シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ソケット LEB シリーズJST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
JST IDCコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/トップ型ピン数(ピン)12極適合電線AWG32~AWG26関連資料(0.47MB)
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/トップ型ピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG26関連資料(0.47MB)