カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b20b-padss-1f」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数20シリーズPAD行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B20Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B20Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応