カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(30)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ehr-9」の検索結果
特価

JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-9
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)翌々日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)24.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数9シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上