カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp-04v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
slp-07特集
  • おすすめ人気ランキング
  • slp-07