「f-4 袋」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズXL
適合電線(mm2)Min0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16
結線方法圧着
併用可能製品XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
¥469
税込¥516
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = F32併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタボディ向き = ストレート長さ = 46.99mm幅 = 12.7mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(160個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
関連キーワード