独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ
材質りん青銅
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電線被覆外径(mm)1.2~1.9
仕様RoHS対応品
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(180個)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 600 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(180個)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(240個)
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(240個)
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
関連キーワード