プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
JST 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
YLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
YLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
JST コネクタハウジング 5極 1列 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
YLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
ELコネクタ用リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-SJST(日本圧着端子製造)
ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-02V-SJST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-SJST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-03V-SJST(日本圧着端子製造)
手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-12V-SJST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)