カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • Global Laser(1)
  • アルファプロジェクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jst 2-14」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    4,598税込5,058
    1枚(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST ファストン端子 オス SOMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 オス SOMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    569税込626
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST オス ギボシ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    JST オス ギボシ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14

    JST(日本圧着端子製造)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)29.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数14シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 PADP-14V-1-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 PADP-14V-1-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)16幅(mm)10ピッチ(mm)2極数14シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 非絶縁 丸形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST 非絶縁 丸形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 棒端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST 棒端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14

    JST(日本圧着端子製造)
    349税込384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)29.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数14シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 圧着ピギーバック端子 JST FVDDFMシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ピギーバック端子 JST FVDDFMシリーズ 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    7,198税込7,918
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 21mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • JST ファストン端子 メス LTO シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス LTO シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
  • JST 基板ヘッダ, 14極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 14極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PUDピッチ = 2mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcJST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 2-SDW 圧着端子用絶縁キャップ JST(日本圧着端子製造)

    JST 2-SDW 圧着端子用絶縁キャップ

    JST(日本圧着端子製造)
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:1.5 → 3 mm2, 16 → 14 AWG●全長:17.1mm●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●シリーズ:SD●JST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 1 → 2.6mm2, 16 → 14AWG JST(日本圧着端子製造)

    ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 1 → 2.6mm2, 16 → 14AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 B14B-PUDSS-1(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 B14B-PUDSS-1(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数14シリーズPUD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数14シリーズPHRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
  • 自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 B14B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 B14B-PH-K-S (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数14シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シリーズ番号B14Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    14,980税込16,478
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    ニツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • 二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    二ツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応