カテゴリ
- 制御機器(38)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- AMPHENOL(10)
- BOURNS(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- CKD(18)
- ELPA(14)
- FKD(フクダ精工)(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- INAX(LIXIL)(63)
- Nikon(ニコン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Qlight(92)
- エスコ(15)
- コガネイ(821)
- ホームテイスト(89)
- メディアカバーマーケット(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 安全興業(9)
- 岩崎電気(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「lf-2」の検索結果
特価

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥60~税込¥66~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(1000個)当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
JST(日本圧着端子製造)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
NVコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥198税込¥2181袋(10個)当日出荷スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
VHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)当日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
KEYシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷形状アングル種類角型極数15定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装
プリント基板用コネクタ(2極 赤)
JST(日本圧着端子製造)¥24税込¥261個3日以内出荷小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)色赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
JST 基板接続用ヘッダ BHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様シリーズ:BH●ピッチ:8mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:600 V ac/dc●BHシリーズサイドコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
J311シリーズタブコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J320Sヘッダー トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥36,980税込¥40,6781パック(240個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J320Sヘッダー サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥26,980税込¥29,6781パック(180個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応