カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • TEMPATRON(1)
  • ニチバン(1)
  • ベッセル(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 北川工業(2)
  • 寺西化学(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 東芝(1)
  • 武蔵エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlp-02」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LLFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質ナイロン66色白タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法D(mm)13.2寸法C(mm)13.95公差(mm)±0.13適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
slp-07特集