カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • マイゾックス(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phr-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング16極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング16極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング15極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング15極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング11極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング11極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1パック(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6