カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(14)
  • P・O・Pプロダクツ(1,265)
  • Panasonic(パナソニック)(628)
  • BIGM(丸山製作所)(615)
  • ParkerTAIYO(265)
  • 住友電工ハードメタル(263)
  • 京セラ(223)
  • Puig (プーチ)(211)
  • 三菱マテリアル(201)
  • タンガロイ(181)
  • 大阪魂(170)
  • サンドビック(166)
  • RS PRO(162)
  • ワルター(159)
  • コクヨ(150)
  • omron(オムロン)(146)
  • TRUSCO(146)
  • SUS(エスユーエス)(136)
  • ノーブランド(132)
  • 三菱電機(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
509税込560特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
799税込879特価
1袋(20個)
当日出荷から64日以内出荷
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
379税込417特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
4,298税込4,728
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
6,398税込7,038特価
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
318税込350
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から93日以内出荷
強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NVコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
198税込218
1袋(10個)
当日出荷
スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ピン抜きベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
349税込384
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コネクター JST(日本圧着端子製造)コネクターJST(日本圧着端子製造)
67税込74
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JEZシリーズ JST(日本圧着端子製造)JEZシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
極数9種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)250定格電流(A)3
JST IDCコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
5,698税込6,268
1パック(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
BS12Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS12PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18