カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • Flash Forge(168)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ラムマウント(17)
  • セブンホーム(16)
  • ホームテイスト(10)
  • アイリスチトセ(8)
  • PUMA WORK SOCKS(8)
  • おたふく手袋(7)
  • ホンダ(7)
  • シライ(6)
  • NewHikari(6)
  • SAMTEC(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • トンボ鉛筆(4)
  • ユーアールディ(4)
  • VISHAY(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • オーエスエンジニアリング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shf」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(5000個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • コネクター JST(日本圧着端子製造)

    コネクター

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥67~税込¥74~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B20Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
  • BS12Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS12Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    当日出荷
  • B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • B18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B18Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • B21Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B21Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS11Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS11Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS18Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS20Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS16Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS15Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS14Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • JST USBコネクタ Type-C JST(日本圧着端子製造)

    JST USBコネクタ Type-C

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0