仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)7
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数5
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード