カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • AMPHENOL(8)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • SMC(6)
  • エスコ(2)
  • カツイチ(6)
  • サンコー(三甲)(12)
  • スーパーツール(3)
  • タカチ電機工業(7)
  • トスロン(4)
  • ノダ(4)
  • 井口機工製作所(2)
  • 扶桑精機(4)
  • 日機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn0013」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.0mm 1列 SM13B-SRSS-TB-(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.0mm 1列 SM13B-SRSS-TB-(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数13シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
    ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数13シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK JST(日本圧着端子製造)

    JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 13行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番< 762-0844') 762-0844/を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S13Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷