1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ シリーズPH ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子2:SPH コンタクトめっき ケーブルサイズ(mm2)0.14
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ