「usbコネクター部品 タイプc」の検索結果
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装ポート数 = 1定格電圧 = 20 V最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中