「vlr」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意
長さ(mm)32.6
幅(mm)29.5
ピッチ(mm)6.2
極数8
シリーズVL
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VLシリーズピンコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意
長さ(mm)45
幅(mm)29.5
ピッチ(mm)6.2
極数12
シリーズVL
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VLシリーズピンコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列
極数4
使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧600V AC/DC
定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]
接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12
グリーン購入法適合
耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと
パネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
1袋(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード