18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズ
ピッチ(mm)2.5 材質66ナイロン 定格電圧(V)MAX250V AC・DC 定格電流(A)MAX3A AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)500 適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5 適合電線範囲 AWG(#)#28~#20 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ピッチ(mm)5 極数4 シリーズXL 定格電圧(V)150 定格電流(A)10 表面処理コンタクト:銅、錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1箱(20個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズGH 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
689 税込758
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズGH 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
519 税込571
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.5 極数12 シリーズZH 定格電圧(V)50.0 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

シリーズXL 適合電線(mm2)Min0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16 結線方法圧着 併用可能製品XLコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
469 税込516
当日出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)10.7 幅(mm)9.5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷

仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 ピッチ(mm)1.5 極数5 シリーズZH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド 長さ(mm)27 幅(mm)3.8 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズEH 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

長さ(mm)19.7 幅(mm)11.4 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズXAD 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XADコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
389 税込428
翌々日出荷

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数2 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能 ピッチ(mm)2.5 極数7 シリーズXM 行数Single RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(40個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズXH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.4 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
529 税込582
5日以内出荷

関連キーワード