ピッチ(mm)2.5
材質66ナイロン
定格電圧(V)MAX250V AC・DC
定格電流(A)MAX3A AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)500
適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5
適合電線範囲 AWG(#)#28~#20
耐電圧(V)AC1500(1分間)
ピッチ(mm)2.5
極数9
シリーズXM
行数Single
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1箱(30個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能
ピッチ(mm)2.5
極数7
シリーズXM
行数Single
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1袋(40個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード