定格電圧 = 5V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 13mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 6。ビュー角 = 38 °。主波長 = 568 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm。長さ = 14.62mm。幅 = 4.97mm。高さ = 10.17mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
定格電圧 = 1.9 V dc, 2.2V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 90mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 7.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 19mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
定格電圧 = 2.1V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 13mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 1.8mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
定格電圧 = 1.9V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 20mA。強度 = 2100mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.7 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
LED色 = 緑。LED数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.9 V。ピン数 = 8。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 17.27 x 8.89 x 7.11mm。長さ = 17.27mm。幅 = 8.89mm。高さ = 7.11mm。シリーズ = T3DSO1000mcd。Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = トップ。寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm。長さ = 9.27mm。幅 = 6.1mm。高さ = 6.1mm。強度 = 12.3mcd。Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 1。行 = 1。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 6.3mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 10mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 11 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 11mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。構成 = 2レベルmA。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 60mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 17.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 2。行 = 2。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
定格電圧 = 2.2V。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 20mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。構成 = シングルmA。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 7mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 38 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm。長さ = 15.24mm。幅 = 2.5mm。高さ = 8.6mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
LED色 = 赤。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 80 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 140 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 642 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mm。Dialight 598シリーズLED - 0603パッケージ. Dialightの598シリーズは、Micro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 このLEDファミリは、標準の0603パッケージに収められていて、視野角は140 °です。 これらの単色LEDには、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の0603パッケージ - 視野角: 140 ° - 単色 - 自動装着機との互換性 - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3016 (1206)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 40 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 140 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 570 nm。レンズ色 = クリアmm。Dialight 598シリーズLED - 1206パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 業界標準の1206パッケージに収められていて、無色透明レンズが採用されています。 これらは単色のMicro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 598シリーズでは、様々な色のものを用意しています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1206パッケージ - 視野角: 140 ° - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤。パッケージタイプ = 3125 (1210)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 2。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 80 mcd。ピン数 = 4。ビュー角 = 140 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 570 / 645 nm。レンズ色 = クリアmm。Dialight 598シリーズLED - 1210パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 これらはMicro LEDR表面実装(SMT) LEDで、業界標準の1210パッケージに収められています。 これらの2色LEDには無色透明レンズが採用されていて、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1210パッケージ - 無色透明レンズ - 視野角: 140 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 1616 (0606)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.4 V光度 = 80 mcdピン数 = 4ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 645 nm寸法 = 1.6 x 1.6 x 0.7mmシリーズ = 598
寸法(mm)1.6×1.6×0.7
シリーズ598
レンズ形状長方形
波長(nm)570 / 645
LED色緑,赤
ピン数(ピン)4
光度(mcd)80
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)2
順電圧(V)2.4
実装方法表面実装
パッケージ1616 (0606)
ビュー角(°)140
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
長さ(mm)35.6
定格電圧(V)DC5
端子種別リードワイヤー
材質(ケース)White Polycarbonate
取付穴(mm)17.46
発光色赤
保存温度(℃)-30~100
材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)
定格電流(mA)80
リード線5.5"
パネル厚さt(mm)MAX3.96
材質(ナット)Brass-White Nickel Plated
光度(mcd)800
材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RoHS compliant
作動温度(℃)-25~85
電球の種類LED
電気的接続24AWG Wire Leads
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)17.8
締付けトルク(in-lb)15
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1
2
次へ