「カラーワイヤー 白」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧 = 2.2V。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 20mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
定格電圧 = 2.1V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
定格電圧 = 1.9V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 20mA。強度 = 2100mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
定格電圧 = 1.9 V dc, 2.2V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
関連キーワード