7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L 適合SUS304・304L 識別色端面/赤
1箱(2.5kg)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316 適合SUS316
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 0.2%耐力(MPa)433 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)