4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
RoHS
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 JIS規格ES316L-16 伸び(%)39 引張強度(MPa)546 AWS規格E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)448
1箱(2.5kg)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
RoHS
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 伸び(%)40(一例) AWS規格A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa)538(一例) 0.2%耐力(MPa)420(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)