カテゴリ

  • 溶接用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(68)
  • 特殊電極(66)
  • マグナアロイアンドリサーチ(39)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(27)
  • SUZUKID(スズキッド)(16)
  • 神戸製鋼(14)
  • サータニューム社(8)
  • TRUSCO(7)
  • 東安(7)
  • ダイヘン(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • エスコ(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
  • 酸素アーク工業(4)
  • 山本光学(3)
  • リランド(RILAND)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接 アーク棒」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
6,298税込6,928
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒AZタイプ日本ウェルディングロッド
6,798税込7,478
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
8,698税込9,568
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)41引張強度(MPa)613溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)481
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)43引張強度(MPa)594溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)462
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,998税込8,798
1箱(2.5kg)
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用側面:赤、端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)40引張強度(MPa)607溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)498
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)40引張強度(MPa)593溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)454
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
6,998税込7,698
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら