9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用 適合SUS309・異母材用 識別色端面/黒
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
エコ商品
SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 伸び(%)40 引張強度(MPa)561 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄緑
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用 端面:黄緑 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)43 引張強度(MPa)594 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)462
1箱(2.5kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)39 引張強度(MPa)584 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)460
1箱(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)42 引張強度(MPa)566 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄緑
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用 端面:銀 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)41 引張強度(MPa)613 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)481
1箱(2.5kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)40 引張強度(MPa)593 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)454
1箱(2.5kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用 側面:赤、端面:銀 混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30 構成フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%)40 引張強度(MPa)607 溶接姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)498
1箱(2.5kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)