低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L
適合SUS304・304L
識別色端面/赤
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用
適合SUS309・異母材用
識別色端面/黒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L
仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型
色(端面)赤
取付姿勢全姿勢
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34
JIS規格ES316L-16
伸び(%)39
引張強度(MPa)546
AWS規格E316L-16
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)448
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用
色端面:黄緑
混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09
構成フラックス系統:ライム・チタニア型
伸び(%)43
引張強度(MPa)594
溶接姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)462
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型
その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78
色【端面】黒
伸び(%)39
引張強度(MPa)584
溶接全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)460
関連キーワード