カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • 神戸製鋼(8)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ダイヘン(2)
  • タセト(2)
  • 現代総合金属(1)
  • 特殊電極(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw309l」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)引張強度(MPa)541(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)434(一例)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(5kg)ほか
    9日以内出荷
    用途SUS304の溶接適合SUS304JIS規格YS308伸び(%)48.3引張強度(MPa)581AWS規格ER308RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w30