11ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,013件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%EPCOS
56,980税込62,678
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 560nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 220nF電圧 630V dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653自動車規格 AEC-Q200Dmm長さ 26.5mmリード長さ 6mm高さ 16.5mm寸法 26.5 8.5 16.5mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%EPCOS
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Zリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%EPCOS
66,980税込73,678
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%EPCOS
79,980税込87,978
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 10nF電圧 1.6kV dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1.6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%EPCOS
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%EPCOS
26,980税込29,678
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5%EPCOS
28,980税込31,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%EPCOS
24,980税込27,478
1箱(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,15nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,15nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 15nF電圧 = 1.6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 15000 pF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5%EPCOS
65,980税込72,578
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5%EPCOS
57,980税込63,778
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000EPCOS
119,800税込131,780
1袋(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 22.2mm許容差 = ±20%B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000EPCOS
809税込890
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000EPCOS
29,980税込32,978
1箱(80個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmEPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000EPCOS
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.5%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000EPCOS
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000EPCOS
33,980税込37,378
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 12000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.25%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
31,980税込35,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000EPCOS
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応