絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EPCOS
- 12ページ目
12ページ目: EPCOSのすべての商品

電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
電解コンデンサ 330μF 1箱 60個入
EPCOS¥90,980税込¥100,0781箱(60個)7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-44
電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94
電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(160個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-32
電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801箱(16個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
電解コンデンサ 15000μF 1箱 80個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(80個)7日以内出荷仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-04
電解コンデンサ 15000μF
EPCOS¥979税込¥1,0771個7日以内出荷EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(60個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
電解コンデンサ 1200μF
EPCOS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-17
電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(60個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入
EPCOS¥34,980税込¥38,4781箱(250個)7日以内出荷EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
電解コンデンサ 1000μF 1袋 5個入
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-24
電解コンデンサ 1000μF
EPCOS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-07
電解コンデンサ 0.1F
EPCOS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mmアズワン品番65-7106-11
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680Vアズワン品番65-7156-10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入
EPCOS¥66,980税込¥73,6781セット(40個)7日以内出荷TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF
EPCOS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7155-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:750V●最大直流定格電圧:970V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:500pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:1200Vアズワン品番65-7156-69
巻線インダクタ 面実装 820 μH 170mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥959税込¥1,0551セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 820 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:170mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.86Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-29
巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-66
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥659税込¥7251セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-35
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入
EPCOS¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7118-33
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥749税込¥8241セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6.8 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-06
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-32
巻線インダクタ 面実装 560 μH 220mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥879税込¥9671セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:560 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.4MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6923-99
巻線インダクタ 面実装 56 μH 600mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:56 μH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:679mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-88
巻線インダクタ 面実装 4700 μH 73mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:73mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:48.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-77
巻線インダクタ 面実装 470 μH 410mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥689税込¥7581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7117-91
巻線インダクタ 面実装 470 μH 410mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入
EPCOS¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7130-11
巻線インダクタ 面実装 47 μH 700mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 47 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:519mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-70
巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥779税込¥8571セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-72
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 330 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6950-75
巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-80
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥669税込¥7361セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-03
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.7A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥669税込¥7361セット(5個)7日以内出荷高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-10
巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-71
巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:270 μH●最大直流電流:290mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.95Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-33