絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EPCOS
- 16ページ目
16ページ目: EPCOSのすべての商品

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥62,980税込¥69,2781箱(320個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタン仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-86
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入
EPCOS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-02
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入
EPCOS¥34,980税込¥38,4781箱(1200個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-43
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入
EPCOS¥3,398税込¥3,7381袋(50個)7日以内出荷要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-41
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入
EPCOS¥72,980税込¥80,2781箱(1000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-89
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-72
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7097-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入
EPCOS¥84,980税込¥93,4781箱(510個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7152-01
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1袋 10個入
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-52
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入
EPCOS¥72,980税込¥80,2781箱(510個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入
EPCOS¥71,980税込¥79,1781箱(320個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7091-24
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入
EPCOS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7083-62
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入
EPCOS¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7149-68
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3%アズワン品番65-7145-68
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7090-89
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入
EPCOS¥129,800税込¥142,7801箱(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-31
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1袋 5個入
EPCOS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-72
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入
EPCOS¥119,800税込¥131,7801箱(450個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-39
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入
EPCOS¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6950-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%
EPCOS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%
EPCOS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥79,980税込¥87,9781箱(320個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7151-15
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-42
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入
EPCOS¥36,980税込¥40,6781箱(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7151-14
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(720個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7100-47
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥2,298税込¥2,5281袋(20個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-39
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥86,980税込¥95,6781箱(1000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-28
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-29
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(720個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-50
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-30
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-61
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-38