絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
968件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,10nF,±20%EPCOS
46,980税込51,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 330V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32911リード間隔 = 10mm抑制クラス = X1長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の x1 クラス 「直入れ」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1μF,±20%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32924リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 19mm寸法 = 31.5 x 11 x 19mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20%EPCOS
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%EPCOS
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±5%EPCOS
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 7mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%EPCOS
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%EPCOS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10%EPCOS
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,100nF,±5%EPCOS
919税込1,011
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10%EPCOS
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10%EPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32776リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mmリード長さ = 6mm高さ = 42.5mm寸法 = 41.5 x 28 x 42.5mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1.2mmEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 50 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,150nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,150nF,10%EPCOS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%EPCOS
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%EPCOS
519税込571
1袋(10個)
欠品中
静電容量 = 22nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,2.2nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10%EPCOS
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,5%EPCOS
37,980税込41,778
1箱(750個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10.3mmリード長さ = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160V dc,100nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 10 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +105℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%EPCOS
45,980税込50,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +105℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア, 35.5 (Dia.) x 13.6mm EPCOSEPCOS トロイダルコア, 35.5 (Dia.) x 13.6mmEPCOS
659税込725
1個
5日以内出荷
タイプ = トロイダルコア寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm用途 = 一般用材料 = N30直径 = 35.5mm高さ = 13.6mm内径 = 19.2mm外径 = 35.5mmコートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア, 13.6 (Dia.) x 5.95mm EPCOSEPCOS トロイダルコア, 13.6 (Dia.) x 5.95mmEPCOS
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
タイプ = フェライトコア寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm材料 = T38直径 = 13.6mm高さ = 5.95mm内径 = 6.5mm外径 = 13.6mmコートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア, 21.2 x 8.95 x 8.1mm EPCOSEPCOS トロイダルコア, 21.2 x 8.95 x 8.1mmEPCOS
89,980税込98,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
タイプ = トロイダルコア寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般材料 = N30高さ = 8.1mm内径 = 8.95mm外径 = 21.2mmコートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 450mΩEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 450mΩ許容差 = ±25%長さ = 17.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS
249税込274
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩEPCOS
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズ = B574**V2温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.3mm動作温度 Min = -55℃IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100kΩEPCOS
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm寸法 = 5.5 x 3mmEpcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 5.6Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 5.6ΩEPCOS
239税込263
1個
6日以内出荷
シリーズ = B599*0温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 5.6Ω許容差 = ±25%奥行き = 3.5mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 400Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 400ΩEPCOS
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B59807温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 400Ω許容差 = ±25%パッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.6mm動作温度 Min = -40℃SMT 1210、過電流保護. 鉛フリーのすずめっき端子 高速かつ信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 125ΩEPCOS
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
シリーズ = B59707A温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 125Ω許容差 = ±25%パッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.6mm動作温度 Min = -40℃SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 1.2Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 1.2ΩEPCOS
199税込219
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 1.2Ω許容差 = ±25%長さ = 17.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 47kΩEPCOS
229税込252
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 47kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 30kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 30kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.3%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 30kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 22kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 22kΩEPCOS
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズ = B573**V2温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 4s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 180mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mmIEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm寸法 = 21 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応