「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オス端子方法 = ワイヤ定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 → 60HzIECコネクタタイプ = C14動作温度範囲 = +50 ℃深さ = 43.5mm寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm
仕様静電容量 = 56pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 1 x 0.5 x 0.56mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.56mmシリーズ = 0402温度係数 = 0 → ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 100A最大定格電圧 = 250 V ac、600 V dc取り付けタイプ = スクリューマウント終端スタイル = ネジシリーズ = B85321動作周波数 = 60Hz長さ = 181mm奥行き = 55mm高さ = 55mm寸法 = 181 x 55 x 55mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ = 3極アレスタ最大定格電圧 = 350 V取り付けタイプ = スルーホール最大サージ電流 = 10kAシリーズ = B88069X長さ = 10mm寸法 = 8 (Dia.) x 10mmリードピッチ = 4.4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.56mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.56mm許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = SMD
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 150mm奥行き = 57.5mm高さ = 58mm寸法 = 150 x 57.5 x 58mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 5.5mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ