5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 3.3 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 12.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 600kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 800kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷