「ガス管 20a」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 650 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 3電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 350 V, 450V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。高さ = 10.5mm。長さ = 13.4mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷