取付ラジアル
許容差±30%
材質(コア)フェライト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7158-14
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6956-26
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6958-17
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:12.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.7MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-23
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6956-61
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-12
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6952-88
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 mH●最大直流電流:110mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:19.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.4MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-17
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-13
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 5600 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:66mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:54.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-47
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1500 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:14.9Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6958-15
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 mH●最大直流電流:65mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:60.3Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.6MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-66
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:73mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:48.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-77
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-71
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード