72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6966-31
1個
759 税込835
7日以内出荷




EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです
仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7108-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7110-84
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7103-94
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7104-23
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗
仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7111-07
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10.3mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7108-69
1箱(160個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7083-70
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

静電容量 = 50μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32776。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 42.5mm。寸法 = 41.5 x 28 x 42.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。リード径 = 1.2mm。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 50 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922D。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

EPCOS アルミスナップイン 390 uF 及び 450 V PVC STD は 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 卓越したリプル電流性能 充電 / 放電の堅牢性が向上しています
仕様●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-52
1箱(60個)
85,980 税込94,578
欠品中

静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-44
1箱(60個)
96,980 税込106,678
欠品中

EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7110-72
1箱(250個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7145-29
1箱(110個)
159,800 税込175,780
欠品中

静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

静電容量 = 0.1F。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm。高さ = 105.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-95
1箱(80個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-04
1箱(80個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
559 税込615
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25.4mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <BR/> <=0.02 μAA。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(130個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7110-13
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7108-05
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6966-32
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7104-24
1袋(5個)
709 税込780
6日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、8 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:20mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7091-91
1箱(160個)
169,800 税込186,780
欠品中