118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

静電容量 = 47nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

静電容量 220nF。電圧 630V dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。自動車規格 AEC-Q200Dmm。長さ 26.5mm。リード長さ 6mm。高さ 16.5mm。寸法 26.5 8.5 16.5mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(540個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

静電容量 = 150nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.33 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

静電容量 = 15nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 15000 pF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

静電容量 = 150nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7083-59
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7082-72
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 13mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷