「サーミスタ 10kω」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7007-23
1セット(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 60s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1800mW。奥行き = 6mm。寸法 = 9.5 x 6mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98
税込¥108
5日以内出荷
仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-6952-64
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
シリーズ = B57236S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。アプリケーション = 測定。最大定格電力 = 60mW。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 (Dia.) x 6.5mm。UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
シリーズ = B57891M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/K。熱時定数 = 12s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 200mW。奥行き = 3.5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 3.5 x 3.5mm。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
シリーズ = B572**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥71
税込¥78
7日以内出荷
シリーズ = B57227K。温度係数のタイプ = NTC。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 200mW。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。温度補正、計測、及び制御(シャーシ取り付け用) コスト効果が高い ねじ止めタイプの優れた熱結合 ケース(M3ねじ) 電気的に絶縁されたアルミケース スズめっき銅リード線 要望に応じて、さらに厳格な抵抗値許容差が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様検出タイプ = サーミスタ本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +55℃電流 Max = 45 mA最大圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズ = B57332V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.9mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.9 x 0.8mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
シリーズ = B598。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 70Ω。許容差 = ±25%。奥行き = 5mm。高さ = 7.5mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
種類 = PTC。検出温度 Max = 160℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
種類 = NTC。検出温度 Max = 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 55Ω。許容差 = ±25%。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 3.5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100Ω。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 1.2Ω。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
種類 = PTC。検出温度 Max = +80℃。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 10mm。抵抗 = 100Ω。PTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。寸法 = 11.5 x 6 x 16mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 7Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
シリーズ = B57464S0M000。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 130s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 6.7W。長さ = 26mm。奥行き = 7mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
シリーズ = B57364S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5.1W。長さ = 21mm。奥行き = 7mm。高さ = 28mm。動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
シリーズ = B599*0。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 5.6Ω。許容差 = ±25%。奥行き = 3.5mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0***M0**。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 450mΩ。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ