14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1812
1袋(5個)ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)12.8 高さ(mm)8 奥行(mm)12.8 シリーズB82477-G4 許容差±20% 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)6.3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.3 シリーズB82462-G4 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト
1袋(5個)ほか
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)20.5 高さ(mm)9.75 奥行(mm)19.9 シリーズB82559 シールドY 動作温度(℃)最小-40℃ 材質(コア)フェライト パッケージB82559 最大自己共振周波数2MHz
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.3 高さ(mm)12.85 奥行(mm)23.5 シリーズB82559A 許容差±7% シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数1MHz
1個ほか
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 22Aパッケージ/ケース = ERU20長さ = 21.5mm奥行き = 21mm高さ = 9.8mm寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 2.6mΩシリーズ = B82559Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小動作温度 = -40℃ 長さ(mm)21.5 高さ(mm)9.8 奥行(mm)21 シリーズB82559A 最大電流(A)22 直流抵抗(max)2.6mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)4.7 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージERU20 最大自己共振周波数2MHz
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス(H)3.9 μ 最大電流(A)12 長さ(mm)13.2 奥行(mm)11 高さ(mm)5.95 許容差±10% 直流抵抗(max)4.8mΩ シリーズB82559A 材質(コア)フェライト 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1210
1袋(10個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷