12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

インダクタンス = 1.1 mH。シリーズ = B82720S。インピーダンス = 0.065 Ω。試験周波数 = 50 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

寸法(mm)28×18.6×30.5 取付ラジアル ピッチ(mm)12.5 , 15 シリーズB82721A 最大電流(A)2 直流抵抗(max)160mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)5.6 m RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ラジアル シリーズB82721A 最大電流(A)3 直流抵抗(max)56mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)1.2 m RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト
1個ほか
439 税込483
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダクタンス = 11 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.08 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 mH。シリーズ = B82793C0。インピーダンス = 3.4 k Ω。試験周波数 = 50/60 Hz。DC抵抗 = 400mΩ。電流 Max = 500 mA。寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。線数 = 1。自動車規格 = AEC-Q200。実装タイプ = 表面実装。定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

インダクタンス = 5 μH。シリーズ = B82793C0/S0。インピーダンス = 0.06 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

インダクタンス = 51 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.14 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 mH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.51 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7158-14
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6999-07
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7006-49
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷