6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283 アズワン品番65-7144-39
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷



TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 390 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:390 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6951-20
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6959-50
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷